エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63975749 品番DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R には、ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm、クッションが装備されています。PPS、Festo ISO15552 に準拠。ストロークは 50 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1154 アズワン品番65-8022-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする