大川被服
大川被服の 空調・水冷ウェア
大川被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Kansai uniform 空調風神服半袖ブルゾン 01008
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63977604
品番
01008
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
色番
1
色
ネイビー
サイズ
4L
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
胸囲(cm)
140
材質
タフタUVカット
混率(%)
ポリエステル100
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し