画像準備中

Kansai uniform 空調風神服半袖ブルゾン 01008

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63977656 品番 01008
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
色番2 グレー サイズEL 着丈(cm)70 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 胸囲(cm)132 材質タフタUVカット 混率(%)ポリエステル100 機能脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする