※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm110mm3310 A-2Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63977919 品番3310 A-2Z
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9939 アズワン品番65-7933-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする