ピロー形ユニット EA966MYシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63978314 品番EA966MY-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする