綿アースコード 16打 4mm(1〜200m 1m単位カット品)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(66m) 注文コード63978977 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は内容量など200種類から選べます 他の種類を見る

この商品は日本工業規格(JIS)K2251原油及び石油製品・試料採取方法にて、定められた静電気災害防止のための導電性たぐり綱です。
純木綿を使用し、中に銅の撚り線が通っております

用途船や陸上タンク、タンク車等の油や燃料を採取する採取器に繋げ使用します。 質量(g)19(1M当り) 長さ(m)66
注意
※木綿生地が摩耗により中の銅線が見えましたら使用を中止し、新しいものと交換してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする