SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63979145
品番
LSS-140-02-L-DV-A
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0337
アズワン品番
65-7546-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表