サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63979450 品番C340-1.25Sx1000L SUS304
参考基準価格(税別)¥17,048 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サニタリーフェルールを溶接接合しております。
継手の材質はSUS304です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
機器、配管の繰り返し脱着作業に。

仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):1000●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0〜80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8783 アズワン品番67-2222-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする