※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ タイヤカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63981385
品番
PHE F40FRTYRE
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●ボア:92mm●外径:104mm●長さ:33mm●定格トルク:64Nm●コード番号:231-1974
アズワン品番
65-7918-53