曜日別特売
105-15152 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 63982959

105-15152 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 63982959
105-15152 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 63982959
105-15152 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 63982959

冷却器リービッヒ型 105シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード63982959品番105-15152
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:200●コード番号:105-15152アズワン品番65-8675-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする