スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63983704 品番6.7833.FB
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

トマトベジタブルナイフ待望の折りたたみ式モデル。
フルーツや野菜の皮をむいたり、きざんだり、どこでも役立つコンパクトで実用的なナイフ。
波刃のスイス製パーリングナイフ。
ハンドルの中に安全に折り畳めるステンレススチールブレード。
コンパクトながら抜群の切れ味と広い用途はそのままに、安全でスマートに持ち歩くことができます。
精密に研磨加工された波刃が食材を確実にとらえ、熟したトマトや果物もつぶさずにきれいにカット。
130年以上にわたって蓄積された高度な技能と技術による、よりストレスのない切れ味を提供します。
調理に限らず、テーブルナイフとしてお料理やパン、スイーツ、ピザなどの切り分けにも便利。
刃先が鋭くないので、バターナイフとしてもお使い頂いています。
食器洗い乾燥機使用可。

仕様●サイズ:収納時/13cm、展開時/23cm、ブレード/11cm●重量:42g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン●エッジの種類:波刃●カラー:ブラック アズワン品番65-8765-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする