丸型コネクタ 10極 ボックスマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63984359 品番ACS02E18-1P-472
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Amphenol AC シリーズコネクタは、Durable and Reliable なねじ式カップリングを備えています。導電性があり、環境に受け入れられているシェルめっきオプションがない、頑丈なアルミシェルを備えています。これらの高電流容量コネクタは、最も要件の厳しい産業用途及び輸送用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 275 を超えるインサートパターンタイプも用意 はんだ及び端子 - 銀めっき又はオプションの金めっき

仕様●極数:10●実装タイプ:ボックスマウント●結線方法:はんだ●シリーズ:AC●コード番号:200-5358 アズワン品番65-7563-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする