CLE-111-01-G-DV-A-K-TR ソケットストリップ 22 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC 63985034

ソケットストリップ 22 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(850個)
注文コード
63985034
品番
CLE-111-01-G-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥647,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 11 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様
●入数:1リール(850個入り)●極数:22●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ビームソケットタイプ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 111 - 01 - G-DV - A-K-TR●コード番号:227-1013
アズワン品番
65-7620-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする