AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
モジュラーコネクタ III シリーズ オス 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63985050
品番
D38999/26KA35PN
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Amphenol 航空宇宙ストレートプラグコネクタは、9 種類のシェルサイズを備え、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
仕様
●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8678
アズワン品番
65-7601-16