テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63985269
品番
C340-1.0Sx500L SUS304
参考基準価格(税別)
¥14,601
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サニタリーフェルールを溶接接合しております。
継手の材質はSUS304です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様
●呼び径B:1.0S●全長(mm):500●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0〜80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8865
アズワン品番
67-2222-42