本体

GJMX/256U microSDカード UHS-I/class10 Gigastone 63986573 GJMX/256U microSDカード UHS-I/class10 Gigastone 63986573

microSDカード UHS-I/class10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63986573 品番GJMX/256U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
連続撮影や高品質録画に強い

寸法(mm)15×11×1 SDスピードクラスclass10 保存可能枚数約51200 仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約40/4K動画(時間):約5時間20分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約64000曲 容量(GB)256 UHSスピードクラスUHS-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63986573 GJMX/256U 72806154 GJMX/256U microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応 Gigastone microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応 Gigastone 1台 20,098 税込22,108 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
1人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする