※パッケージ外装
Gigastone
Gigastoneの 記録メディア・メモリー
Gigastoneの SDカード
Gigastoneの SDXC
SDXCカード UHS-I/class10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63986616
品番
GJSX/128U
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
仕様
フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲
寸法(mm)
24×32×2.1
保存可能枚数
約25600
容量(GB)
128
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-1