JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの 変換・延長アダプタ
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63987824
品番
JTMIHDM-HDF
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)
約35×21×13
質量(g)
約8
コネクタ形状
miniHDMI(オス) - HDMI(メス)
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
miniHDMI(タイプC)
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス-メス