JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの HDMIケーブル
HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63987858
品番
JTHDMI-EX15
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
寸法(mm)
約162×21×11
質量(g)
約22
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI