丸型コネクタ レセプタクル 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63988568 品番D38999/26FC98SN
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8146 アズワン品番65-7491-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする