※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング95mm200mm3319 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63989828 品番3319 A
参考基準価格(税別)¥692,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
仕様●内径:95mm●外径:200mm●レース幅:77.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9961 アズワン品番65-7935-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする