曜日別特売
EA564KG-136 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ 63990248

EA564KG-136 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ 63990248
EA564KG-136 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ 63990248
EA564KG-136 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ 63990248

[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63990248
品番
EA564KG-136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410
仕様
●セット内容2点●サイズ:T20●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットは先端マグネット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする