11824 キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク 63990397

11824 キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク 63990397
11824 キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク 63990397

キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×30ペア)注文コード63990397品番11824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)
やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。
洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。
パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。

仕様●サイズ:7.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする