ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の 春夏 ボトムス
BONUNI 兼用テーパードパンツ 22304-19
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63991455
品番
22304-19
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ウエストの後ろ側がゴム仕様になっており、腰まわりゆったり。快適な履き心地です。
色
ネイビー
サイズ
M
生地
デニム調ピンドット
混率(%)
ポリエステル80・綿20
種別
パンツ
グリーン購入法
適合