Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63992497
品番
CD74ACT541M
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC
アズワン品番
67-0485-01