ニッパー替バネ3本組

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード63994859 品番SJ-N39
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

開閉軽く力の入りやすいバネです。
4品番のつめきりに対応。
Seki EDGE SJ-N20/ 匠の技 G-1028/ +QQ QQ-200/ PSG PSG-007。

仕様●全長サイズ:40mm●重量:1g(1本あたり)●パッケージサイズ:H150×W50×D9mm●パッケージ重量:10g●材質●▼本体/ステンレス アズワン品番65-8924-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
匠の技の爪切り(G-1028)のバネ折れ
株式会社川田商会 協栄自工 様

匠の技の爪切りG-1028のバネが折れて、これで4つ目ですが、
また同じのを買うか、改良型のG-1040を買うか迷っている時、
替えバネが設定された事に気づきました。

バネが折れたG-1028が3つあるので、予備と併せて2つ購入しました。
これでバネが折れてもいつでも交換できます。

ちなみに
改良型のG-1040はちょっとグリップが太くなり、バネ形状が悪く
握り始めが渋いので、G-1028の方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする