※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 M10メス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63997598
品番
SIKB 10 F
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:9.8kN●静定格荷重:14.3kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SIKB (英語●コード番号:232-2781
アズワン品番
65-7890-96
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方