DL.1GP 油圧手動操作ジャッキ FACOM 63998158

油圧手動操作ジャッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63998158品番DL.1GP
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様●リフト高さ:2500mm●容量:1t●コード番号:235-7292アズワン品番65-7870-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする