ピッチ変換基板 TQFP 32ピン 64ピン 100ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64000310 品番TQFP(32-64P)
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様●基板寸法(1枚のサイズ):37.0×46.8mm●表面ピッチ:QFP32〜64ピン 0.8mm●裏面ピッチ:QFP32〜100ピン 0.5mm アズワン品番67-0478-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする