AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64001834
品番
VENT-PS1YGY-N8001
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0188
アズワン品番
65-7570-48