曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
IPBS-105-02-T-D 基板接続用ソケット 5 極 4.19mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 64003024

基板接続用ソケット 5 極 4.19mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64003024
品番
IPBS-105-02-T-D
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)値下げ
809
仕様
●極数:5●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-105-02-T-D●コード番号:200-0201
アズワン品番
65-7557-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする