エスコ
エスコの 基板実装用薬品
エスコの コーティング剤
70ml ガラスコーティング剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64003959
品番
EA922JG-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様
●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー!
危険等級
U
アズワン品番
65-9311-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
水溶性