8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1セット 15個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
64003995
品番
610032243021
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9323
アズワン品番
65-7487-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表