エアシリンダ DSNUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64007258 品番DSNU-25-500-PPS-A
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1918 アズワン品番65-8032-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする