ATOM TailBat

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64010277 品番M5STACK-T001
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ATOM用の外付けバッテリ
M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOM用に設計された外付けバッテリです。
ATOMに直接給電できます。
190mAhのバッテリを電源管理ICのIP5303で制御しています。
単にバッテリー電源を追加するように設計されているため、元のGROVE接続モードとUSB機能には影響しません。
ON/OFFボタン付きで、充電するとLEDが点滅し、完全に充電されると常に点灯します。
操作方法はM5Stack Coreと同じで、クリックすると電源が入り、ダブルクリックすると電源が切れます。
内蔵バッテリはUSB Type-Cにより充電し、GROVEコネクタからは充電できません。

仕様●外部ポート:GROVE ×1●表示:LED(赤)×1●接続:USB Type-C●バッテリ容量:190mAh●寸法:55×22×14mm●重量:10g●ケース素材:プラスティック●【資料】●製品ドキュメント アズワン品番67-0362-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする