重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64011388 品番EA966MA-318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,430
販売価格(税別)
51,300
仕様●呼び番号UCP形:318●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする