サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64011659
品番
DPMT070208MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。中から低切削速度用。
仕様
●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.9519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:PVD●ブレーカー:MM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5916
アズワン品番
65-8192-03