ファーマー X ALOX

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64017934 品番0.8271.26
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

時代を超えたデザインの多機能マルチツール。
10機能を搭載したスイス製マルチツール。
耐久性抜群のアノダイズ加工アルミニウムを採用。
切れ味良いナイフと使いやすいノコギリが特徴のファーマーALに、はさみが付いた新モデル。
コンパクトなボディにさらに使い勝手の良い機能セットで、キャンプやブッシュクラフト、ガーデニングから日常生活上の作業まで、コンパクトな威力を幅広く発揮します。
エンボス加工を施したアルミニウムを打ち抜き、アノダイズ加工と耐腐食性コーティングで包まれたALOXハンドルは、美しく軽量ながら耐久性にも優れています。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)93×横24×厚み17mm●重量:109g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ALO×(アノダイズ加工アルミニウム)●カラー:シルバー●機能:1.ラージブレード2.のこぎり3.はさみ4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ10.キーリング アズワン品番65-8765-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする