曜日別特売
TSS-107-04-L-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC 64018074

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 26個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(26個)
注文コード
64018074
品番
TSS-107-04-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1653
アズワン品番
65-7555-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする