WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 同軸コネクタ
同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
64018449
品番
636101111001
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●同軸コネクタタイプ:UMRFコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:WR-UMRF●コード番号:231-4174
アズワン品番
65-7509-26