エスコ
エスコの ドリル
エスコの 超硬ドリル
エスコの 超硬ステップドリル(竹の子ドリル)
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64019666
品番
EA824FW-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:180°●シャンク径(mm):15.0
アズワン品番
65-9297-63