1424393 ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 フエニックス・コンタクト 64026526

ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64026526品番1424393
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Phoenix Contact ボックス取り付けベース D25 は、シングルロックラッチを備えています。このベースはアルミダイキャスト製で、塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあります。横方向のケーブルアウトレット 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ PA 材料ブロックこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5296アズワン品番65-7751-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする