基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1セット 56個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(56個) 注文コード64026779 品番64901421022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8809 アズワン品番65-7525-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする