ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64027375 品番3205BTNG
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

説明書
2列ボールベアリング
1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。

仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:14.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:21.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0805 アズワン品番65-7973-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする