AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
64028030
品番
77311-118-09LF
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4654
アズワン品番
65-7486-90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表