IC GATE AND 3CH 3-INP 14DIP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64028617 品番SN74ALS11AN
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68

IC GATE AND 3CH 3-INP 14DIP

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:13ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする