ブリーズブロンズ やわらかニットの枕カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64029404 品番 K-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

やわらかな編み上げによる優しい質感で、顔を伏せても気持ちいいおすすめの商品です。
定番のストライプ柄はつかいやすく、SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーの認証を
うけていますので、寝汗をかく時季でも汗やあたまのニオイも気になりません。
毎日の取替えが難しい時期や介護の場面にもおすすめです。
左右が開口している筒形タイプで伸縮性もあるので、アイデア次第で消臭カバー代わり
としてもご使用になれます。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に
埋め込まれた分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、
消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途消臭枕カバー 材質綿:93%、ポリエステル:3%、ポリウレタン:4% ラベンダーパープル 各種認証SEKマーク 寸法(縦×横)(cm)最大伸縮対応サイズ:43×65
注意
※タテ約43cm×ヨコ65cmまで伸縮対応します。
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする