曜日別特売
AF502000 ホールダウンコーナー10kN用 タナカ 64029964

 

AF502000 ホールダウンコーナー10kN用 タナカ 64029964
AF502000 ホールダウンコーナー10kN用 タナカ 64029964
AF502000 ホールダウンコーナー10kN用 タナカ 64029964

ホールダウンコーナー10kN用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64029964品番AF502000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。
羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。

付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本)材質NSDHC[新日鐵住金(株)製]寸法(mm)2.3×35×120×60表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※「スーパーダイマ(R)」は、新日鐵住金(株)の登録商標です。
※床合板対応には「ホールダウンコーナー床合板仕様U」をご使用ください。
※引き寄せ機能は、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする