曜日別特売
BT410600 土台プレートⅡ<後施工対応> タナカ 64030366

 

BT410600 土台プレートⅡ<後施工対応> タナカ 64030366
BT410600 土台プレートⅡ<後施工対応> タナカ 64030366

土台プレートⅡ<後施工対応>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)105×155×12注文コード64030366品番BT410600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。
柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。
柱寸法に応じて105用、120用があります。
柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。

付属品-適合105用材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A寸法(mm)105×155×12表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホールダウン金物、柱脚金物と干渉しない様、プレートの施工方向にご注意ください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする