YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 一般電球タイプLED電球
ナツメ球 10W クリア 1個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64031304
品番
T201210C1P
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球
常夜灯や電飾にオススメ
仕様
●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12
消費電力(W)
10
アズワン品番
65-8305-33